| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-R0570-41 Herst.-Nr.: R0570-41 EAN/GTIN: 4018949570412 |
| |
|
| | |
| S3 Forststiefel Form C aus Nubukleder mit rutschsicherer Vibram®-Laufsohle und einfacher Zugschnürung, wasserdichtes Obermaterial mit Tepor®-Membran, Stahlkappe, für mittleres und schweres Gelände, Schnittschutzklasse 2, Schafthöhe 25 cm Weitere Informationen: | | Marke: | HASE | Gewicht: | 3,31 kg | Länge: | 0 cm | Breite: | 0 cm | Größe: | 41 | Typ: | Forststiefel | Farbe: | natur | PSA-Kategorie: | III | Material: | Nubukleder | Norm: | EN ISO 20345, EN ISO 17249 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 41, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Arbeitsschuh, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3 |
| | |
| |