Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631721310759900XL BLAKLADER Damen Flammschutz Thermo-Shirt, 78% Merinowolle Schwarz XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
721310759900.jpg
721310759900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631721310759900XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     721310759900XL
EAN/GTIN:
     7330509784075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Thermo-Unterhemd
Damen-Thermounterhemd
Damen-Unterhemd
Damenunterhemd
Damen Flammschutz Thermo-ShirtTechnische Eigenschaften: Art: Thermo-Shirt Branche: Hitze und Feuer Farbe: schwarz Geschlecht: Damen Größe: XL Typ: Unterwäsche
Weitere Informationen:
Art:
Thermo-Shirt
Branche:
Hitze und Feuer
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Damen
Größe:
XL
Typ:
Unterwäsche
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 101,99*
€ 126,66*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 93,50*
€ 130,34*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 126,66*
€ 150,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,79*
€ 143,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,17*
€ 137,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,99*
€ 121,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 379,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
721310759900XS
ab € 92,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.