| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla721310759900XL Herst.-Nr.: 721310759900XL EAN/GTIN: 7330509784075 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Merino Interlock, flammhemmend, antistatisch
- außenliegende Zertifizierungsetiketten
- gerippter Halsbund
- Kontrastnähte
- Rippstrickbündchen
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 225 g/m² | Größe: | XL | Material: | 68% Wolle,30% Modacryl,2% antistatisch | Norm EN: | EN 1149-5, EN 11612 | Typ: | Damen-Unterwäsche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtbogen Schutzshirt, Lichtbogenschutzshirt, Störlichtbogen Schutzshirt, Störlichtbogenschutzshirt, Thermo-Shirt, Thermo-Unterhemd, Unterwäscheshirt, Unterhemd, Unterhemden, Thermo-Leggings, Thermo-Unterwäsche, Thermounterwäsche, Wärmeunterhose, unterhemd damen schwarz, thermo unterwäsche, thermounterwäsche xl |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 102,19* | € 127,35* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 92,77* | € 130,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|