Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631678519779900C56 BLAKLADER Winteroverall Schwarz C56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
678519779900.jpg
678519779900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631678519779900C56
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     678519779900C56
EAN/GTIN:
     7330509228296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kälteschutzanzug
Kälteschutzkombination
Kälteschutzoverall
Thermo-Overall
Steppfütterung. Brusttasche mit wasserundurchlässigem Reißverschluss. Handytasche, Schlüsselschlaufe. Vordertaschen mit wasserundurchlässigem Reißverschluss, Zweiwegereißverschluss an der Vorderseite und an den Beinen, Reflexband, zwei Beintaschen mit Patte, Gummizug im Hosensaum, Kniepolstertaschen innen. Abnehmbare Kapuze.Technische Eigenschaften: Art: Winteroverall Branche: Outdoor Farbe: schwarz Geschlecht: Herren Größe: C56 Material: 100% Polyester Materialgewicht: 200g/m² Norm: EN 343 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3.3 Typ: Overall Verschluß: Zwei-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Weitere Informationen:
Art:
Winteroverall
Branche:
Outdoor
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
C56
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
200g/m²
Norm:
EN 343
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 3.3
Typ:
Overall
Verschluß:
Zwei-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Thermooverall, Winterkombi, Winterkombination, Winteroverall, winterkombi blaklader, kälteschutzanzug, 631678519779900C56, 678519779900C56
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,75*
€ 308,42*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,59*
€ 313,06*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,42*
€ 367,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,84*
€ 360,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,49*
€ 337,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,97*
€ 324,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,75*
€ 301,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
678519779900C42
ab € 230,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.