Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winteroverall 6785 schwarz Gr. 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winteroverall 6785 schwarz
Winteroverall 6785 schwarz
Winteroverall 6785 schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla678519779900C56
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     678519779900C56
EAN/GTIN:
     7330509228296
Suchbegriffe:
Kälteschutzanzug
Kälteschutzkombination
Kälteschutzoverall
Thermo-Overall

Produktbeschreibung:

  • Reflexmaterial vorne, an den Ärmeln und auf der Kapuze, reflektierende Details am Bein Stretch-Einsatz am Rücken, wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte, Belüftung unter den Ärmeln, warm gefüttert
  • fleecegefütterter Kragen
  • verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss, Innenbündchen mit Daumenloch
  • verstellbare Beinabschlüsse mit Reißverschluss und Klettverschluss
  • verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Innenklappe
  • verschweißte Nähte
  • Steppfutter
  • abnehmbare Ausweistasche
  • abnehmbare, verstellbare Kapuze
  • Schlaufen
  • Gummizug an der Taille
  • Balg am Rücken
  • Stretch-Einsatz am Rücken
  • Schneefang mit Klettverschluss und Knopf
  • Zollstocktasche mit Zusatztasche und Messerhalter
  • Brusttasche mit wasserabweisendem Reißverschluss
  • Kniepolstertaschen innenliegend
  • Vordertaschen mit wasserabweisenden Reißverschlüssen
  • Innentasche mit Reißverschluss
  • Handytasche innen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
200 g/m²
Größe:
56
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 343, EN 342
Schwedische Größe:
56
Typ:
Kälteschutz-Overall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,70*
€ 307,26*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,70*
€ 311,86*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,86*
€ 371,1134
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,92*
€ 362,8548
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,70*
€ 330,463
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,89*
€ 312,8391
pro Stück
ab 20 Stück
€ 249,05*
€ 296,3695
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,70*
€ 275,723
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
678519779900C42
ab € 232,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.