Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63150025-871-09-2XL MASCOT Vigo Funktionsunterhose, schwarz, Gr.2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
50025-871-09_P01_400px.jpg
50025-871-09_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63150025-871-09-2XL
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50025-871-092XL
EAN/GTIN:
     5707209705587
Suchbegriffe:
Herren-Thermo-Unterhose
Herren-Thermounterhose
Herren-Unterhose
Herrenunterhose
Feuchtigkeitstransportierend und isolierend. Wolle ist die innerste Lage des Stoffes und sorgt dafür, dass man sich trocken und warmfühlt. Gummizug in der Taille. Mit Eingriff. Kontrastnähte. Pflegehinweise sind auf den Stoff aufgedruckt - daher keine störendenEtiketten.Technische Eigenschaften: Größe: 2XL Farbe: schwarz Geschlecht: Herren Material: 80% Polyester (COOLMAX®)/20% Wolle Branche: Winter Arbeitskleidung Typ: Funktionsunterhose
Weitere Informationen:
Branche:
Winter Arbeitskleidung
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
2XL
Material:
80% Polyester (COOLMAX®)/20% Wolle
Typ:
Funktionsunterhose
Weitere Suchbegriffe: Thermounterziehhose, Unterhose, Unterhosen, mascot unterhose, unterhose, unterhose xxl, 50025-871-09-2XL, 63150025-871-09-2XL, 50025-871-092XL
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 35,33*
€ 46,36*
1
€ 4,90*
ab € 34,42*
€ 46,43*
1 Tag
1
1
€ 4,79*
ab € 35,94*
€ 46,85*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 36,42*
€ 47,87*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 39,31*
€ 47,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 239,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.