Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50025-871-09/2XL, 5002587109, Funktionsunterhose Vigo, Größe 2XL, schwarz Crosso


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1681492
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50025-871-09-2XL
EAN/GTIN:
     5707209705587
Suchbegriffe:
Herren-Thermo-Unterhose
Herren-Thermounterhose
Herren-Unterhose
Herrenunterhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

50025-871-09/2XL, 5002587109, Funktionsunterhose Vigo, Größe 2XL, schwarz Crossover, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
473 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
80% Polyester (COOLMAX®)/20% Wolle
Bruttogewicht:
473 g
Produkteigenschaften:
feuchtigkeitstransportierend, extra isolierend
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Weitere Suchbegriffe: Thermounterziehhose, Unterhose, Unterhosen, mascot unterhose, unterhose, unterhose xxl, MASCOT Vigo, FUNKTIONSUNTERHOSE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 35,07*
€ 46,11*
1 Tag
1
1
€ 4,79*
ab € 35,31*
€ 46,47*
1
€ 4,90*
ab € 34,57*
€ 46,58*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 36,49*
€ 48,01*
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 39,63*
€ 48,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.