Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63118045-249-91010-3XL MASCOT Damen Winterjacke, azurblau/schwarzblau, Gr.3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18045-249-91010_P01_400px.jpg
18045-249-91010_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63118045-249-91010-3XL
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18045-249-910103XL
EAN/GTIN:
     5711074670765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Damen-Passform. Leichte Meterware. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation.Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Innentasche mit Reißverschluss. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Vordertaschen mit Reißverschluss. Gummizug in der Unterkante, regulierbar. Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei. Rippenbündchen (verdeckt unter derWetterschutzleiste) an den Handgelenken. Mit Druck und Reflexen. Zertifiziert nach EN 342:2017 - Kl. 3/WP (2,038 clo) und EN 343 -Kl. 3/1/X.Technische Eigenschaften: Größe: 3XL Farbe: azurblau/schwarzblau Geschlecht: Damen Material: 100% Polyester Branche: Winter Arbeitskleidung Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3/1/X Norm: EN 343 Typ: Winterjacke
Weitere Informationen:
Branche:
Winter Arbeitskleidung
Farbe:
azurblau/schwarzblau
Geschlecht:
Damen
Größe:
3XL
Material:
100% Polyester
Norm:
EN 343
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 3/1/X
Typ:
Winterjacke
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 103,60*
€ 130,98*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 106,98*
€ 131,50*
7 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 109,10*
€ 134,12*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 112,51*
€ 137,04*
6 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 105,46*
€ 152,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 137,04*
€ 163,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,75*
€ 154,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,87*
€ 145,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,51*
€ 133,89
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 411,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.