Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot ACCELERATE leichte Winterjacke mit Climascot Damen 18045 Gr. 3XL azurblau/schwarzblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot ACCELERATE leichte Winterjacke mit Climascot Damen 18045 Gr. 3XL azurblau/schwarzblau
Mascot ACCELERATE leichte Winterjacke mit Climascot Damen 18045 Gr. 3XL azurblau/schwarzblau
Mascot ACCELERATE leichte Winterjacke mit Climascot Damen 18045 Gr. 3XL azurblau/schwarzblau
Mascot ACCELERATE leichte Winterjacke mit Climascot Damen 18045 Gr. 3XL azurblau/schwarzblau
Mascot ACCELERATE leichte Winterjacke mit Climascot Damen 18045 Gr. 3XL azurblau/schwarzblau
Mascot ACCELERATE leichte Winterjacke mit Climascot Damen 18045 Gr. 3XL azurblau/schwarzblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1213871
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18045-249-91010-3XL
EAN/GTIN:
     5711074670765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Mascot ACCELERATE leichte Winterjacke mit Climascot Damen 18045

Ausführung:
  • Damen-Passform
  • Leichte Meterware
  • Winddicht und wasserabweisend
  • Nähte sind verklebt
  • Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation
  • Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen
  • Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
  • Innentasche mit Reißverschluss
  • ID-Kartenhalter ist abnehmbar
  • Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Gummizug in der Unterkante,regulierbar
  • Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei
  • Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken
  • Mit Druck und Reflexen
  • Zertifiziert nach EN 342:2017 - Kl. 3/WP (2,038 clo)
Material:
100% Polyester
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Material:
100% Polyester
Gewicht:
115 g/m²
Ausführung:
Jacke
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
Mascot
Farbcode:
91010
Form:
langarm
Farbe:
azurblau/schwarzblau
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 103,60*
€ 130,98*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 106,98*
€ 131,50*
7 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 109,10*
€ 134,12*
27 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 112,51*
€ 137,04*
7 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 105,46*
€ 152,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,98*
€ 155,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,76*
€ 149,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 125,39*
€ 149,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,58*
€ 139,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,46*
€ 131,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,60*
€ 123,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.