Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63118045-249-33303-4XL MASCOT Damen Winterjacke, grasgrün/grün, Gr.4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18045-249-33303_P01_400px.jpg
18045-249-33303_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63118045-249-33303-4XL
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18045-249-333034XL
EAN/GTIN:
     5711074778096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Damen-Passform. Leichte Meterware. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation.Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Innentasche mit Reißverschluss. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Vordertaschen mit Reißverschluss. Gummizug in der Unterkante, regulierbar. Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei. Rippenbündchen (verdeckt unter derWetterschutzleiste) an den Handgelenken. Mit Druck und Reflexen. Zertifiziert nach EN 342:2017 - Kl. 3/WP (2,038 clo) und EN 343 -Kl. 3/1/X.Technische Eigenschaften: Größe: 4XL Farbe: grasgrün/grün Geschlecht: Damen Material: 100% Polyester Branche: Winter Arbeitskleidung Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3/1/X Norm: EN 343 Typ: Winterjacke
Weitere Informationen:
Branche:
Winter Arbeitskleidung
Farbe:
grasgrün/grün
Geschlecht:
Damen
Größe:
4XL
Material:
100% Polyester
Norm:
EN 343
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 3/1/X
Typ:
Winterjacke
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 139,77*
€ 170,72*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 140,27*
€ 171,37*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 146,62*
€ 175,49*
7 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 141,22*
€ 182,42*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 163,20*
€ 196,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 175,49*
€ 208,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,29*
€ 196,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,05*
€ 184,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,62*
€ 174,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 350,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.