Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18045-249-33303/4XL, 1804524933303, Winterjacke mit CLIMASCOT, Damen, Größe 4XL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1714066
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18045-249-33303-4XL
EAN/GTIN:
     5711074778096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18045-249-33303/4XL, 1804524933303, Winterjacke mit CLIMASCOT, Damen, Größe 4XL, grasgrün/grün Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1080 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1080 g
Produkteigenschaften:
CLIMASCOT®-Futter, Damen-Passform, wasserdicht, winddicht, a
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
"Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 147,20*
€ 173,94*
1
€ 4,90*
ab € 142,60*
€ 174,58*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 143,85*
€ 174,99*
6 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 140,62*
€ 181,47*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 163,09*
€ 197,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,99*
€ 208,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,21*
€ 202,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,23*
€ 191,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,10*
€ 179,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,85*
€ 171,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.