Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63118001-249-010-3XL MASCOT Hard Shell Jacke, schwarzblau, Gr.3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18001-249-010_P01_400px.jpg
18001-249-010_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63118001-249-010-3XL
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18001-249-0103XL
EAN/GTIN:
     5711074644674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Hardshelljacke
Leichte Meterware. Winddicht und wasserabweisend. Nähte sind verklebt. Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Innentasche mit Reißverschluss. ID-Kartenhalterist abnehmbar. Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Reißverschluss. Gummizug in der Unterkante, regulierbar. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Mit Druck und Reflexen.Technische Eigenschaften: Größe: 3XL Farbe: schwarzblau Geschlecht: Herren Material: 100% Polyester Branche: Winter Arbeitskleidung Typ: Hard Shell Jacke
Weitere Informationen:
Branche:
Winter Arbeitskleidung
Farbe:
schwarzblau
Geschlecht:
Herren
Größe:
3XL
Material:
100% Polyester
Typ:
Hard Shell Jacke
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 94,38*
€ 119,18*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 97,63*
€ 120,06*
5 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 98,22*
€ 120,61*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 100,85*
€ 122,55*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 111,97*
€ 136,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 122,55*
€ 145,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,33*
€ 138,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,92*
€ 131,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,85*
€ 120,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 367,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.