Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18001-249-010/3XL, 18001249010, Hard Shell Jacke, geringes Gewicht, Größe 3XL, s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1683170
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18001-249-010-3XL
EAN/GTIN:
     5711074644674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Hardshelljacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18001-249-010/3XL, 18001249010, Hard Shell Jacke, geringes Gewicht, Größe 3XL, schwarzblau Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
663 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
663 g
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, geringes Gewicht
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 94,44*
€ 119,49*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 97,28*
€ 119,98*
6 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 97,52*
€ 120,53*
14 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 100,35*
€ 122,37*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 111,96*
€ 136,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,98*
€ 142,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,85*
€ 141,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,84*
€ 134,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,69*
€ 128,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.