Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6311756 FITZNER Trivex Nitril Chemikalienschutzhandschuh, Gr.6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
5667a4c93888156348db524012273955_600_600
5667a4c93888156348db524012273955_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-6311756
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     175
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Trivex Nitril Chemikalienschutzhandschuh, grün, Baumwollvelourisierung, Handinnenfläche und Finger mit ausgeformten Wabenprofil, guter Tragekomfort, sicherer Griff in trockener, öliger, fettiger und leicht feuchter Umgebung, optimales Tastgefühl, sehr strapazierfähig, sehr gute Chemikalienbeständigkeit, Lebensmittel zugelassen, flüssigkeitsdicht, Silikonfreier Herstellungsprozess, Länge: ca. 33 cm, Stärke: 0,38 mm, paarweise im Polybeutel Technische Eigenschaften: Abriebfestigkeit: 4 Beschichtung: Nitril Branche: Chemieindustrie, Labor, Medizin Art: Chemikalienschutzhandschuh Farbe: grün Größe: 6 Größenbereich von-bis: 6-12 Länge: 33 mm Norm: EN374 Norm 2: EN388 reißfest: 0 Schnittfestigkeit: 1 Schutzklasse: Kategorie III Trägergewebe: Baumwollvelour Typ: Handschuh
Weitere Informationen:
Abriebfestigkeit:
4
Art:
Chemikalienschutzhandschuh
Beschichtung:
Nitril
Branche:
Chemieindustrie, Labor, Medizin
Farbe:
grün
Größe:
6
Größenbereich von-bis:
6-12
Länge:
33 mm
Norm:
EN374
Norm 2:
EN388
reißfest:
0
Schnittfestigkeit:
1
Schutzklasse:
Kategorie III
Trägergewebe:
Baumwollvelour
Typ:
Handschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,64*
€ 4,33
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,55*
€ 4,22
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,38*
€ 4,02
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,27*
€ 3,89
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,19*
€ 3,80
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,71*
€ 3,22
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.