| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-63113042001 Herst.-Nr.: 13042001 EAN/GTIN: 4260029170771 |
| |
|
| | |
| Universelle Schutzcreme mit dualistischem Wirkungsprinzip bei häufig wechselnden oder nicht klar definierten Hautgefährdungen sowie bei mechanischer Belastung der Haut, z. B. durch Werkzeuge, Glasfasern, Drahtwolle, Kartonagen sowie beim Tragen von Handschuhen - wirkt hautverfestigend - reduziert die Hautbelastung - unterstützt die natürliche Regenerationsfähigkeit der Haut - O/W-Emulsion - enthält Glyzerin, Hamamelis und Panthenol - silikonfrei - parfümiert Technische Eigenschaften: Einsatzgebiet: Schutz vor wechselnden Hautbelastungen Gebindeart: Hartflasche Gebindegröße: 1 Liter Material: Kunststoff passende Spender und Dosiersysteme: 14182001 Verwendung: Hautschutz Vorteile: gute Verteilbarkeit, feuchtigkeitsspendend Weitere Informationen: | | Einsatzgebiet: | Schutz vor wechselnden Hautbelastungen | Gebindeart: | Hartflasche | Gebindegröße: | 1 Liter | Material: | Kunststoff | passende Spender und Dosiersysteme: | 14182001 | Verwendung: | Hautschutz | Vorteile: | gute Verteilbarkeit, feuchtigkeitsspendend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Handlotion, Handschutzlotion, Hautschutzemulsion, Hautschutzlotion, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Feuchtigkeits-Creme, Feuchtigkeitscreme, Hydro-Creme, Hydrocreme, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, physioderm bodycreme 1000ml flasche, feuchtigkeitscreme, cremeseifenspender 1000ml, 13042001, 63113042001 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 16,43* | € 20,57* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 17,65* | € 21,99* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 18,46* | € 23,19* | | | | Lager 8670 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 19,12* | € 23,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,01912* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 237,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|