Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63110001-883-18-XS MASCOT Tampa, Softshell Jacke, anthrazit, Gr.XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
10001-883-18_P01_400px.jpg
10001-883-18_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63110001-883-18-XS
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     10001-883-18XS
EAN/GTIN:
     5707209837189
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Atmungsaktiv und wasserabweisend. Fleece an der Innenseite. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Brusttaschen mit Reißverschluss. D-Ring. Vordertaschen mit Reißverschluss. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Klettverschluss an den Handgelenken. Gummizug in der Unterkante, regulierbar. Reflexeffekte.Technische Eigenschaften: Größe: XS Farbe: dunkelanthrazit Geschlecht: Herren; Damen Material: 100% Polyester Branche: Winter Arbeitskleidung Typ: Soft Shell Jacke
Weitere Informationen:
Branche:
Winter Arbeitskleidung
Farbe:
dunkelanthrazit
Geschlecht:
Herren; Damen
Größe:
XS
Material:
100% Polyester
Typ:
Soft Shell Jacke
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 42,70*
€ 57,21*
8 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 44,24*
€ 57,70*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 48,78*
€ 58,64*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 45,29*
€ 59,04*
9 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 49,66*
€ 64,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 293,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.