Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Softshelljacke INDUSTRIE TAMPA 10001, Gr. XS dunkelanthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mascot Softshelljacke INDUSTRIE TAMPA 10001, Gr. XS dunkelanthrazit
Mascot Softshelljacke INDUSTRIE TAMPA 10001, Gr. XS dunkelanthrazit
Mascot Softshelljacke INDUSTRIE TAMPA 10001, Gr. XS dunkelanthrazit
Mascot Softshelljacke INDUSTRIE TAMPA 10001, Gr. XS dunkelanthrazit
Mascot Softshelljacke INDUSTRIE TAMPA 10001, Gr. XS dunkelanthrazit
Mascot Softshelljacke INDUSTRIE TAMPA 10001, Gr. XS dunkelanthrazit
Artikel-Nr.:
     5417B-p1187822
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     10001-883-18-XS
EAN/GTIN:
     5707209837189
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Mascot Softshelljacke INDUSTRIE TAMPA 10001

Ausführung:
  • Atmungsaktiv und wasserabweisend
  • Fleece an der Innenseite
  • Große Bewegungsfreiheit durch formgeschnittene Ärmel
  • Regulierbarer Gummizug im Saum
  • Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten
Material:
100% Polyester, 270 g/m²
Weitere Informationen:
Farb-Nr.:
18
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
Mascot
Größe:
XS
Farbe:
dunkelanthrazit
Material:
100% Polyester
Gewicht:
270 g/m²
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, mascot arbeitsjacke anthrazit, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke grau, Winter Arbeitskleidung, Jacke, MASCOT® Industry, MASCOT® Tampa, Soft Shell Jacke
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 44,48*
€ 57,24*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 43,54*
€ 57,26*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 45,24*
€ 57,84*
31 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 48,98*
€ 57,96*
8 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 49,59*
€ 62,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.