Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63106679-135-18-82C50 MASCOT Bex, Arbeitshose, anthrazit, Schrittlänge 82, Gr.C50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
06679-135-18_P01_400px.jpg
06679-135-18_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63106679-135-18-82C50
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     06679-135-1882C50
EAN/GTIN:
     5707209484062
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Antistatisches und flammhemmendes PyroPro® mit Säureschutz. Schützt bei Lichtbögen und bei gelegentlichem Schweißen. Teflon® macht das Produkt schmutzabweisend. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Zollstocktasche. Knietaschen, höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben. Nähte weisen nach unten, so dass sich keine Funken festsetzen können. Kontrastnähte. Wir empfehlen den MASCOT® Waterloo, MASCOT® Grant, MASCOT® Likasi und 20118-915 Knieschutz zu diesem Modell. Zertifiziert nach EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E1), EN ISO 14116 (Index 3/50×75° C), EN 1149-3 und EN 1149-5, EN 61482-1-2 (Klasse 1) / getestet nach IEC 61482-1-1 (ATPV - 18 cal/cm²), EN ISO 11611 (Klasse 1 A1) und EN 13034 (Typ 6).Technische Eigenschaften: Größe: 82C50 Farbe: dunkelanthrazit Geschlecht: Herren; Damen Material: 87% Baumwolle/12% Polyamid/1% Kohlef. Branche: Arbeitskleidung Norm: EN ISO 11612 Typ: Hose
Weitere Informationen:
Branche:
Arbeitskleidung
Farbe:
dunkelanthrazit
Geschlecht:
Herren; Damen
Größe:
82C50
Material:
87% Baumwolle/12% Polyamid/1% Kohlef.
Norm:
EN ISO 11612
Typ:
Hose
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 64,30*
€ 76,40*
26 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 63,20*
€ 81,04*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 63,61*
€ 81,38*
9 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 63,80*
€ 81,42*
9 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 63,90*
€ 81,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 382,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.