Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1684183 Herst.-Nr.: 06679-135-18-82C50 EAN/GTIN: 5707209484062 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
06679-135-18/82C50, 0667913518, Hose Bex, Größe 82C50, dunkelanthrazit Multisafe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1010 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 87% Baumwolle/12% Polyamid/1% Kohlenf. | Bruttogewicht: | 1010 g | Produkteigenschaften: | Multischutz | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Multisafe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Lichtbogen Schutzhose, Lichtbogenschutzhose, Störlichtbogen Schutzhose, Störlichtbogenschutzhose, Multinorm-Bundhose, Multinorm-Latzhose, Multinormbundhose, Multinormhose, Multinormlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Stretch-Hose, Stretchhose, Chemikalienschutzhose, Säureschutzbundhose, Säureschutzhose, arbeitshose anthrazit gr.50, mascot arbeitshose, arbeitshose gr. 50, MASCOT Bex, HOSE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 64,30* | € 76,40* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 63,20* | € 81,04* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 63,61* | € 81,38* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 63,80* | € 81,42* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 63,90* | € 81,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|