| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-63100930-650-21-2XL Herst.-Nr.: 00930-650-212XL EAN/GTIN: 5708628330961 |
| |
|
| | |
| Zweifarbig. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Futter aus Stepp mit Reißverschluss herausnehmbar. Verschlussmit Zwei-Wege-Reißverschluss, doppelter Wetterschutzleiste und verdeckten Druckknöpfen. Reißverschlusstasche unter der Wetterschutzleiste. Brusttaschen mit Reißverschluss. D-Ring. Harmonikataschen mit Patte und extra Taschen. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) und Klettverschluss an den Handgelenken. Gummizug in der Unterkante, regulierbar. Zertifiziert nach EN 343 - Kl. 3Technische Eigenschaften: Größe: 2XL Farbe: rot/marine Geschlecht: Herren; Damen Material: 100% Polyester (Mascotex®) Branche: Winter Arbeitskleidung Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3/1 Norm: EN 343 Typ: Parka Weitere Informationen: | | Branche: | Winter Arbeitskleidung | Farbe: | rot/marine | Geschlecht: | Herren; Damen | Größe: | 2XL | Material: | 100% Polyester (Mascotex®) | Norm: | EN 343 | Schutzklasse/-kategorie: | Klasse 3/1 | Typ: | Parka |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Kälteschutzmantel, Kälteschutzparka, Winter-Parka, Winterparka, mascot arbeitsjacke rot, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke rot, 00930-650-21-2XL, 63100930-650-21-2XL, 00930-650-212XL |
| | |
| |