Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63100781-380-01-XL MASCOT Kalmar, Halswärmer, marine, Gr.XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
00781-380-01_P01_400px.jpg
00781-380-01_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63100781-380-01-XL
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00781-380-01XL
EAN/GTIN:
     5708628287579
Suchbegriffe:
Halswärmer
Schlauchschal
Schlauchtuch
mascot halswärmer
Thermax® ist eine wärmeisolierende, dreilagige Meterware. Feuchtigkeitstransportierend.Technische Eigenschaften: Art: Halswärmer Farbe: marine Größe: XL Material: 55% Polyester/23% Modal/22% Baumwolle Typ: Halstuch
Weitere Informationen:
Art:
Halswärmer
Farbe:
marine
Größe:
XL
Material:
55% Polyester/23% Modal/22% Baumwolle
Typ:
Halstuch
Weitere Suchbegriffe: halswärmer, 00781-380-01-XL, 63100781-380-01-XL, 00781-380-01XL
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 12,87*
€ 15,46*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,31*
€ 17,32*
8 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 12,32*
€ 17,36*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,41*
€ 17,40*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 14,17*
€ 19,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 309,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.