Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1681543 Herst.-Nr.: 00781-380-01-XL EAN/GTIN: 5708628287579 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
00781-380-01/XL, 0078138001, Halswärmer Kalmar, Größe XL, marine Complete, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 143 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 55% Polyester/23% Modal/22% Baumwolle | Bruttogewicht: | 143 g | Produkteigenschaften: | isolierend, feuchtigkeitstransportierend | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: halswärmer, MASCOT Kalmar, HALSWÄRMER |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 12,82* | € 15,14* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,43* | € 17,34* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,40* | € 17,40* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,48* | € 17,44* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 14,14* | € 19,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|