| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-63100718-100-08-PAI Herst.-Nr.: 00718-100-08PAI EAN/GTIN: 5708628075961 |
| | |
|
| | |
| Knieschutz vor der Wäsche aus der Kleidung herausnehmen. Maße 15 x 27 cm. Zertifiziert nach EN 14404, Typ 2, Leistungsstufe 1.Technische Eigenschaften: Größe: PAI Farbe: grau-meliert Material: 100% Ethylenvinylacetat (Evazote®) Typ: Knieschutz Norm: EN 14404 Weitere Informationen: | | Farbe: | grau-meliert | Größe: | PAI | Material: | 100% Ethylenvinylacetat (Evazote®) | Norm: | EN 14404 | Typ: | Knieschutz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,46* | € 15,23* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 11,21* | € 15,74* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 11,23* | € 15,77* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 11,25* | € 15,81* | | | | Lager 8670 | | | | 2 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 11,66* | € 16,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 32,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|