Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

00718-100-08/PAI, 0071810008, Knieschutz Waterloo, Größe PAI, grau-meliert Compl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1701065
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00718-100-08-PAI
EAN/GTIN:
     5708628075961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

00718-100-08/PAI, 0071810008, Knieschutz Waterloo, Größe PAI, grau-meliert Complete, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
80 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Ethylenvinylacetat (Evazote®)
Bruttogewicht:
80 g
Produkteigenschaften:
LONG, EN 14404, Typ 2, Leistungsstufe 1
Produktverwendung:
Zubehör
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
EN 14404, Typ 2, Leistungsstufe 1
Ursprungsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Knieschützer, mascot kniepolster, kniepolster, kniepolster schwarz, MASCOT Waterloo, KNIESCHUTZ
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
10
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,06*
€ 15,81*
9 Tage
10
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,32*
€ 16,03*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,33*
€ 16,05*
11 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,64*
€ 16,06*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 11,42*
€ 16,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.