Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88094 3,5X12/9-Z GAL VZ K Abc-Spax-Schrauben, Stahl gehärtet, Seko,3,5x12/ 9-Z


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
R88094_VG_AK.JPG
R88094_VG_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88094 3,5X12/9-Z GAL VZ K
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88094 3,5X12/9-Z GAL VZ K
EAN/GTIN:
     4003530006081
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 3,5 x 12/ 9-Z VE=K (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.50 Form: SPAX Seko-Z Länge: 12.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88094 Oberfläche: WIROX Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3.50
Form:
SPAX Seko-Z
Länge:
12.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88094
Oberfläche:
WIROX
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: spax spanplattenschrauben senkkopf pz, spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube spax, 501R88094 3,5X12/9-Z GAL VZ K, R88094 3,5X12/9-Z GAL VZ K
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
69000
200
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,01225*
€ 0,01785*
Lager 8670
1400
200
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0185*
12 Tage
nicht lagernd
200
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0118*
€ 0,0191*
2 Tage
unbekannt
200
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0149*
€ 0,0213*
5 Tage
2200
200
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0191*
€ 0,0276*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Kartonagen
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Kartonage
ab 4000 Kartonagen
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Kartonage
ab 1500000 Kartonagen
€ 0,0127*
€ 0,01511
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0127* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 200 Kartonagen ( entspricht € 3,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
1081010300123
ab € 0,0105*
Zubehör
SPAX International
1081010300163
ab € 0,00963*
Zubehör
SPAX International
1081010300203
ab € 0,0106*
Zubehör
SPAX International
1081010300253
ab € 0,0115*
Zubehör
SPAX International
1081010300303
ab € 0,0143*
Zubehör
SPAX International
1081010300353
ab € 0,0197*
Zubehör
SPAX International
1081010300403
ab € 0,0216*
Zubehör
SPAX International
1081010350163
ab € 0,00965*
Zubehör
SPAX International
1081010350203
ab € 0,0102*
Zubehör
SPAX International
1081010350253
ab € 0,0124*
Zubehör
SPAX International
1081010350303
ab € 0,0139*
Zubehör
SPAX International
1081010350353
ab € 0,0163*
Zubehör
SPAX International
1081010350403
ab € 0,0198*
Zubehör
SPAX International
1081010350453
ab € 0,0242*
Zubehör
SPAX International
1081010350503
ab € 0,023*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.