Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 1081010300303 Schraube/Bolzen 30 mm


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
SPAX 1081010300303 Schraube/Bolzen 30 mm
SPAX 1081010300303 Schraube/Bolzen 30 mm
SPAX 1081010300303 Schraube/Bolzen 30 mm
Artikel-Nr.:
     6QTZH-1081010300303
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1081010300303
EAN/GTIN:
     4003530006050
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
30 mm
Gewindelänge
26 mm
Gewindedurchmesser
3 mm
Kopfdurchmesser
6 mm
Kopfhöhe
4 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Metall, Zink
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Pozidriv
Pozidriv Spindelantrieb Größe
PZ1
Produktfarbe
Metallisch
Zertifizierung
Z-9.1-235, SKH-013, CE
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
102000
200
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,01489*
€ 0,02159*
13 Tage
nicht lagernd
200
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0144*
€ 0,0236*
2 Tage
unbekannt
200
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0179*
€ 0,0258*
5 Tage
3800
200
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0228*
€ 0,0329*
9 Tage
2200
200
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,023*
€ 0,0329*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Kartonagen
€ 0,02159*
€ 0,02569
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,02059*
€ 0,0245
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,01959*
€ 0,02331
pro Kartonage
ab 4000 Kartonagen
€ 0,01899*
€ 0,0226
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,01809*
€ 0,02153
pro Kartonage
ab 1500000 Kartonagen
€ 0,01489*
€ 0,01772
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,01489* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 200 Kartonagen ( entspricht € 4,318* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
1081010250165
ab € 0,00759*
Zubehör
SPAX International
1081010300123
ab € 0,0105*
Zubehör
SPAX International
1081010300163
ab € 0,0097*
Zubehör
SPAX International
1081010300203
ab € 0,0106*
Zubehör
SPAX International
1081010300253
ab € 0,0115*
Zubehör
SPAX International
1081010300353
ab € 0,0197*
Zubehör
SPAX International
1081010300403
ab € 0,0214*
Zubehör
SPAX International
1081010350123
ab € 0,0119*
Zubehör
SPAX International
1081010350163
ab € 0,0097*
Zubehör
SPAX International
1081010350203
ab € 0,0102*
Zubehör
SPAX International
1081010350253
ab € 0,0125*
Zubehör
SPAX International
1081010350303
ab € 0,0139*
Zubehör
SPAX International
1081010350353
ab € 0,0164*
Zubehör
SPAX International
1081010350403
ab € 0,0198*
Zubehör
SPAX International
1081010350453
ab € 0,0244*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.