Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 1081010300163 Schraube/Bolzen 16 mm


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
SPAX 1081010300163 Schraube/Bolzen 16 mm
SPAX 1081010300163 Schraube/Bolzen 16 mm
SPAX 1081010300163 Schraube/Bolzen 16 mm
Artikel-Nr.:
     6QTZH-1081010300163
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1081010300163
EAN/GTIN:
     4003530006029
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
16 mm
Gewindelänge
14 mm
Gewindedurchmesser
3 mm
Kopfdurchmesser
6 mm
Kopfhöhe
2 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Metall, Zink
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Pozidriv
Pozidriv Spindelantrieb Größe
PZ1
Produktfarbe
Metallisch
Zertifizierung
Z-9.1-235, SKH-013, CE
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
84000
200
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,01012*
€ 0,01485*
13 Tage
nicht lagernd
200
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0107*
€ 0,0174*
2 Tage
unbekannt
200
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0122*
€ 0,0178*
6 Tage
2000
200
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0186*
5 Tage
2800
200
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0156*
€ 0,0228*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Kartonagen
€ 0,01485*
€ 0,01767
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,01383*
€ 0,01646
pro Kartonage
ab 4000 Kartonagen
€ 0,01309*
€ 0,01558
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,01258*
€ 0,01497
pro Kartonage
ab 20000 Kartonagen
€ 0,01208*
€ 0,01438
pro Kartonage
ab 3000000 Kartonagen
€ 0,01012*
€ 0,01204
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,01012* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 200 Kartonagen ( entspricht € 2,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
1031010751005
ab € 0,2247*
Zubehör
SPAX International
1081010250165
ab € 0,00789*
Zubehör
SPAX International
1081010300123
ab € 0,01097*
Zubehör
SPAX International
1081010300203
ab € 0,01107*
Zubehör
SPAX International
1081010300253
ab € 0,01204*
Zubehör
SPAX International
1081010300303
ab € 0,01489*
Zubehör
SPAX International
1081010300353
ab € 0,02064*
Zubehör
SPAX International
1081010300403
ab € 0,02241*
Zubehör
SPAX International
1081010350123
ab € 0,01236*
Zubehör
SPAX International
1081010350163
ab € 0,01009*
Zubehör
SPAX International
1081010350203
ab € 0,01054*
Zubehör
SPAX International
1081010350253
ab € 0,01295*
Zubehör
SPAX International
1081010350303
ab € 0,01451*
Zubehör
SPAX International
1081010350353
ab € 0,01719*
Zubehör
SPAX International
1081010350403
ab € 0,02064*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.