Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 1081010350403 Schraube/Bolzen 40 mm


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
SPAX 1081010350403 Schraube/Bolzen 40 mm
SPAX 1081010350403 Schraube/Bolzen 40 mm
SPAX 1081010350403 Schraube/Bolzen 40 mm
Artikel-Nr.:
     6QTZH-1081010350403
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1081010350403
EAN/GTIN:
     4003530006142
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Gewindelänge
35 mm
Gewindedurchmesser
3.5 mm
Kopfdurchmesser
7 mm
Kopfhöhe
5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Metall, Zink
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Pozidriv
Pozidriv Spindelantrieb Größe
PZ2
Produktfarbe
Metallisch
Zertifizierung
Z-9.1-235, SKH-013, CE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
132000
200
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,02064*
€ 0,02944*
11 Tage
nicht lagernd
200
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0221*
€ 0,035*
2 Tage
unbekannt
200
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0247*
€ 0,0354*
5 Tage
2200
200
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0319*
€ 0,0453*
6 Tage
nicht lagernd
200
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,0343*
€ 0,0483*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Kartonagen
€ 0,02944*
€ 0,03503
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,02814*
€ 0,03349
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,02664*
€ 0,0317
pro Kartonage
ab 4000 Kartonagen
€ 0,02584*
€ 0,03075
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,02454*
€ 0,0292
pro Kartonage
ab 1500000 Kartonagen
€ 0,02064*
€ 0,02456
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,02064* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 200 Kartonagen ( entspricht € 5,888* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
1031010751005
ab € 0,2247*
Zubehör
SPAX International
1081010300123
ab € 0,01097*
Zubehör
SPAX International
1081010300163
ab € 0,01012*
Zubehör
SPAX International
1081010300203
ab € 0,01107*
Zubehör
SPAX International
1081010300253
ab € 0,01204*
Zubehör
SPAX International
1081010300303
ab € 0,01489*
Zubehör
SPAX International
1081010300353
ab € 0,02064*
Zubehör
SPAX International
1081010300403
ab € 0,02241*
Zubehör
SPAX International
1081010350123
ab € 0,01236*
Zubehör
SPAX International
1081010350163
ab € 0,01009*
Zubehör
SPAX International
1081010350203
ab € 0,01054*
Zubehör
SPAX International
1081010350253
ab € 0,01295*
Zubehör
SPAX International
1081010350303
ab € 0,01451*
Zubehör
SPAX International
1081010350353
ab € 0,01719*
Zubehör
SPAX International
1081010350453
ab € 0,02547*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.