Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 1081010300353 Schraube/Bolzen 35 mm


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
SPAX 1081010300353 Schraube/Bolzen 35 mm
SPAX 1081010300353 Schraube/Bolzen 35 mm
SPAX 1081010300353 Schraube/Bolzen 35 mm
Artikel-Nr.:
     6QTZH-1081010300353
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1081010300353
EAN/GTIN:
     4003530006067
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
35 mm
Gewindelänge
31 mm
Gewindedurchmesser
3 mm
Kopfdurchmesser
6 mm
Kopfhöhe
4 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Metall, Zink
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Pozidriv
Pozidriv Spindelantrieb Größe
PZ1
Produktfarbe
Metallisch
Zertifizierung
Z-9.1-235, SKH-013, CE
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
78000
200
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,02064*
€ 0,02954*
11 Tage
nicht lagernd
200
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0197*
€ 0,0325*
2 Tage
unbekannt
200
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0249*
€ 0,0355*
6 Tage
1600
200
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0363*
9 Tage
1600
200
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0319*
€ 0,0449*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Kartonagen
€ 0,02954*
€ 0,03515
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,02814*
€ 0,03349
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,02664*
€ 0,0317
pro Kartonage
ab 4000 Kartonagen
€ 0,02584*
€ 0,03075
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,02464*
€ 0,02932
pro Kartonage
ab 1500000 Kartonagen
€ 0,02064*
€ 0,02456
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,02064* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 200 Kartonagen ( entspricht € 5,908* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
1081010250165
ab € 0,00759*
Zubehör
SPAX International
1081010300123
ab € 0,0105*
Zubehör
SPAX International
1081010300163
ab € 0,0097*
Zubehör
SPAX International
1081010300203
ab € 0,0106*
Zubehör
SPAX International
1081010300253
ab € 0,0115*
Zubehör
SPAX International
1081010300303
ab € 0,0144*
Zubehör
SPAX International
1081010300403
ab € 0,0214*
Zubehör
SPAX International
1081010350123
ab € 0,0119*
Zubehör
SPAX International
1081010350163
ab € 0,0097*
Zubehör
SPAX International
1081010350203
ab € 0,0102*
Zubehör
SPAX International
1081010350253
ab € 0,0125*
Zubehör
SPAX International
1081010350303
ab € 0,0139*
Zubehör
SPAX International
1081010350353
ab € 0,0164*
Zubehör
SPAX International
1081010350403
ab € 0,0198*
Zubehör
SPAX International
1081010350453
ab € 0,0244*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.