Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 1081010350503 Schraube/Bolzen 50 mm


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
SPAX 1081010350503 Schraube/Bolzen 50 mm
SPAX 1081010350503 Schraube/Bolzen 50 mm
SPAX 1081010350503 Schraube/Bolzen 50 mm
Artikel-Nr.:
     6QTZH-1081010350503
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1081010350503
EAN/GTIN:
     4003530006166
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Gewindelänge
40 mm
Gewindedurchmesser
3.5 mm
Kopfdurchmesser
7 mm
Kopfhöhe
10 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Metall, Zink
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Pozidriv
Pozidriv Spindelantrieb Größe
PZ2
Produktfarbe
Metallisch
Zertifizierung
Z-9.1-235, SKH-013, CE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
156400
200
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,02375*
€ 0,03385*
12 Tage
nicht lagernd
200
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,023*
€ 0,0359*
3 Tage
unbekannt
200
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0288*
€ 0,0402*
6 Tage
1800
200
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0369*
€ 0,0516*
8 Tage
1260
200
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0381*
€ 0,0525*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Kartonagen
€ 0,03385*
€ 0,04028
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,03215*
€ 0,03826
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,03075*
€ 0,03659
pro Kartonage
ab 4000 Kartonagen
€ 0,02995*
€ 0,03564
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,02845*
€ 0,03386
pro Kartonage
ab 1500000 Kartonagen
€ 0,02375*
€ 0,02826
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,02375* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 200 Kartonagen ( entspricht € 6,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
1081010300123
ab € 0,0105*
Zubehör
SPAX International
1081010300163
ab € 0,00962*
Zubehör
SPAX International
1081010300203
ab € 0,0105*
Zubehör
SPAX International
1081010300253
ab € 0,0115*
Zubehör
SPAX International
1081010300303
ab € 0,0143*
Zubehör
SPAX International
1081010300353
ab € 0,0198*
Zubehör
SPAX International
1081010300403
ab € 0,0214*
Zubehör
SPAX International
1081010350123
ab € 0,0118*
Zubehör
SPAX International
1081010350163
ab € 0,00961*
Zubehör
SPAX International
1081010350203
ab € 0,0102*
Zubehör
SPAX International
1081010350253
ab € 0,0125*
Zubehör
SPAX International
1081010350303
ab € 0,0139*
Zubehör
SPAX International
1081010350353
ab € 0,0163*
Zubehör
SPAX International
1081010350403
ab € 0,0198*
Zubehör
SPAX International
1081010350453
ab € 0,0244*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.