Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88093 4X20/18-T20 GAL VZ Abc-Spax-Schrauben, Stahl gehärtet, T, Ruko,4x20/18-T


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
R88093_T_AK.JPG
R88093_T_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88093 4X20/18-T20 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88093 4X20/18-T20 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4003530166013
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Artikel 88093 Stahl SPAX Ruko-T Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Halbrundkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 4 x 20/18-T20 VE=K (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: SPAX Ruko-T Länge: 20.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88093 Oberfläche: WIROX Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
SPAX Ruko-T
Länge:
20.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88093
Oberfläche:
WIROX
Werkstoff:
Stahl
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0294*
€ 0,0428*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,59*
€ 5,66*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 9,00*
ab € 4,04*
€ 5,74*
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 4,23*
€ 6,02*
Lager 8670
1
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 4,94*
€ 7,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,00*
€ 8,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,77*
€ 6,8663
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,52*
€ 6,5688
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,20*
€ 6,188
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 4,94*
€ 5,8786
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0247* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
193101
ab € 0,0226*
Zubehör
Cimco
193102
ab € 0,0244*
Zubehör
SPAX International
0201010300123
ab € 0,0243*
Zubehör
SPAX International
0201010300163
ab € 0,0123*
Zubehör
SPAX International
0201010350203
ab € 6,63*
Zubehör
SPAX International
0201010400163
ab € 0,0278*
Zubehör
SPAX International
0201010400253
ab € 0,0178*
Zubehör
SPAX International
0201010400303
ab € 0,0209*
Zubehör
SPAX International
0201010400453
ab € 0,0522*
Zubehör
SPAX International
0201010400503
ab € 0,0315*
Zubehör
SPAX International
0201010450203
ab € 0,0405*
Zubehör
SPAX International
0201010450253
ab € 0,0438*
Zubehör
SPAX International
0201010450303
ab € 0,0476*
Zubehör
SPAX International
0201010450353
ab € 0,054*
Zubehör
SPAX International
0201010450403
ab € 0,0313*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.