Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 0201010450403 Schraube/Bolzen 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPAX 0201010450403 Schraube/Bolzen 40 mm
SPAX 0201010450403 Schraube/Bolzen 40 mm
SPAX 0201010450403 Schraube/Bolzen 40 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33270799
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0201010450403
EAN/GTIN:
     4003530166211
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Gewindelänge
37 mm
Gewindedurchmesser
4.5 mm
Kopfdurchmesser
9 mm
Kopfhöhe
3 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Metall, Zink
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopfschraube
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Metallisch
Zertifizierung
Z-9.1-235, SKH-013, CE
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0313*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0445*
€ 0,05296
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0416*
€ 0,0495
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,04843
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0394*
€ 0,04689
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
193101
ab € 0,0226*
Zubehör
Cimco
193102
ab € 0,0244*
Zubehör
SPAX International
0201010300123
ab € 0,0243*
Zubehör
SPAX International
0201010300163
ab € 0,0123*
Zubehör
SPAX International
0201010350203
ab € 6,63*
Zubehör
SPAX International
0201010400163
ab € 0,0278*
Zubehör
SPAX International
0201010400203
ab € 0,0294*
Zubehör
SPAX International
0201010400253
ab € 0,0178*
Zubehör
SPAX International
0201010400303
ab € 0,0209*
Zubehör
SPAX International
0201010400453
ab € 0,0522*
Zubehör
SPAX International
0201010400503
ab € 0,0315*
Zubehör
SPAX International
0201010450203
ab € 0,0405*
Zubehör
SPAX International
0201010450253
ab € 0,0438*
Zubehör
SPAX International
0201010450303
ab € 0,0476*
Zubehör
SPAX International
0201010450353
ab € 0,054*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.