Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube R 88093 Ruko Spitze/T-STAR 4x20


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schraube R 88093 Ruko Spitze/T-STAR 4x20
Schraube R 88093 Ruko Spitze/T-STAR 4x20
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1336939
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880930149040020
EAN/GTIN:
     4003530166013
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Artikel 88093 Stahl SPAX Ruko-T Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Halbrundkopf · T-STAR - Abmessung: 4 x 20/18-T20 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 88093.014· Normart REYHER-Artikel 88093· Oberfläche WIROX
Weitere Informationen:
Typ:
SPAX Ruko-T
Schrauben-Ø:
4 mm
Schraubenlänge:
20 mm
Marke:
SPAX
Ausführung:
SPAX Universalschrauben mit SPAX 4CUT-Spitze, Ruko = Halbrundkopf T = T-STAR plus
Werkstoff:
Stahl
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0294*
€ 0,0428*
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,59*
€ 5,66*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 9,00*
ab € 4,04*
€ 5,74*
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 4,23*
€ 6,02*
5 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 4,94*
€ 7,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,66*
€ 6,7354
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5,54*
€ 6,5926
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,26*
€ 6,2594
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,29*
€ 5,1051
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,02*
€ 4,7838
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,71*
€ 4,4149
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 3,59*
€ 4,2721
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,01795* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
193101
ab € 0,0226*
Zubehör
Cimco
193102
ab € 0,0244*
Zubehör
SPAX International
0201010300123
ab € 0,0243*
Zubehör
SPAX International
0201010300163
ab € 0,0123*
Zubehör
SPAX International
0201010350203
ab € 6,63*
Zubehör
SPAX International
0201010400163
ab € 0,0278*
Zubehör
SPAX International
0201010400253
ab € 0,0178*
Zubehör
SPAX International
0201010400303
ab € 0,0209*
Zubehör
SPAX International
0201010400453
ab € 0,0522*
Zubehör
SPAX International
0201010400503
ab € 0,0315*
Zubehör
SPAX International
0201010450203
ab € 0,0405*
Zubehör
SPAX International
0201010450253
ab € 0,0438*
Zubehör
SPAX International
0201010450303
ab € 0,0476*
Zubehör
SPAX International
0201010450353
ab € 0,054*
Zubehör
SPAX International
0201010450403
ab € 0,0313*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.