Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88093 3X20/16-T10 A2 KP Abc-Spax-Schrauben, A2, T, Ruko,3x20/16-T


Menge:  Packung  
Produktinformationen
R88093_T_AK.JPG
R88093_T_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88093 3X20/16-T10 A2 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88093 3X20/16-T10 A2 KP
EAN/GTIN:
     4003530175183
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Artikel 88093 A 2 SPAX Ruko-T SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Halbrundkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 3 x 20/16-T10 VE=K (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.00 Form: SPAX Ruko-T Länge: 20.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88093 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3.00
Form:
SPAX Ruko-T
Länge:
20.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88093
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,06*
€ 0,0858*
1 Tag
18000
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,066*
€ 0,0931*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,16*
€ 9,58*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 9,00*
ab € 8,24*
€ 11,47*
Lager 8670
9
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 10,22*
€ 14,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,05*
€ 16,7195
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,27*
€ 13,4113
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,98*
€ 13,0662
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 10,45*
€ 12,4355
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 10,29*
€ 12,2451
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 10,22*
€ 12,1618
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0511* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071032001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066305001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
Zubehör
SPAX International
886540009100000
ab € 1,006*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.