Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX Halbrundkopf 3.0x 20 Vollgewinde Torx 10 Edelstahl A2 mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPAX Halbrundkopf 3.0x 20 Vollgewinde Torx 10 Edelstahl A2 mit Bewertung
Produktbild zu SPAX Halbrundkopf 3.0x 20 Vollgewinde Torx 10 Edelstahl A2 mit Bewertung
Skizze zu SPAX Halbrundkopf 3.0x 20 Vollgewinde Torx 10 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu SPAX Halbrundkopf 3.0x 20 Vollgewinde Torx 10 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu SPAX Halbrundkopf 3.0x 20 Vollgewinde Torx 10 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu SPAX Halbrundkopf 3.0x 20 Vollgewinde Torx 10 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu SPAX Halbrundkopf 3.0x 20 Vollgewinde Torx 10 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu SPAX Halbrundkopf 3.0x 20 Vollgewinde Torx 10 Edelstahl A2 mit Bewertung
ETA-12/0114
LOGO zu SPAX Halbrundkopf 3.0x 20 Vollgewinde Torx 10 Edelstahl A2 mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104406380
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0207000300203
EAN/GTIN:
     4003530175183
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
SPAX Halbrundkopf 3.0x 20 Vollgewinde Torx 10 Edelstahl A2 mit Bewertung

Mit T-STAR plus mit Zapfenführung, 4CUT-Spitze, Wellenschliff, kunststoffgesintert und gleitbeschichtet. Europäische-Technische Bewertung.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 10
d1:
3 mm
d2 max.:
6 mm
Form:
VG
k max.:
2,3 mm
L:
20 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
L1:
18 mm
Kopfform:
Halbrundkopf
Marke:
SPAX
Größe:
3.0x 20 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube ohne Norm, Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben, Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben a2 halbrundkopf, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben a2, 3x20, Edelstahlschrauben, HRK, Innensechsrundschrauben, Mehrzweckschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirostaschrauben, Spax, Torxschrauben, Universalschrauben, Vollgewindespax
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,06*
€ 0,0858*
Lager 3145
18000
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,066*
€ 0,0931*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,16*
€ 9,58*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 9,00*
ab € 8,24*
€ 11,47*
5 Tage
9
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 10,22*
€ 14,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0931*
€ 0,11079
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0851*
€ 0,10127
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0825*
€ 0,09818
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,066*
€ 0,07854
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 18,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071032001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066305001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
Zubehör
SPAX International
886540009100000
ab € 1,006*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.