Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit R 88654 T-Star Plus SW 1/4x25 T 10 Stahl gehärtet 50 Stück SPAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit SW 1/4x25 T 10 R 88654 T-Star Plus Stahl gehärtet
Bit SW 1/4x25 T 10 R 88654 T-Star Plus Stahl gehärtet
Artikel-Nr.:
     1498C-8000231825
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     886540009100000
EAN/GTIN:
     4003530239632
Suchbegriffe:
TORX-Bit-Satz
Torx-Spanplattenschrauben
torx-spanplattenschrauben 4x25
torx spanplattenschrauben
Artikel 88654 Stahl gehärtet T/25 SPAX CUT-CASE · Sechsrund Bits T-STAR plus - Abmessung: SW 1/4x25 T 10 VE=K (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88654.000· Normart: REYHER-Artikel 88654· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Werkstoff: Stahl gehärtet
Weitere Informationen:
Anwendung:
T/25
Größe:
10 mm
Marke:
SPAX
Ausführung:
SPAX CUT-CASE, Sechsrund Bits T-STAR plus
Norm:
REYHER-Artikel 88654
Weitere Suchbegriffe: torx-spanplattenschrauben spax, Bits, Reyher, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,006*
€ 2,016*
3 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,9554*
€ 2,4254*
6 Tage
250
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,528*
€ 3,123*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,6094*
€ 3,1994*
Lager 1498
250
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,61*
€ 3,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 160,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.