Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88093 SPAX A 2 3 x 20/16 -T10 Wellenschliff, RUKO, m. Vollgew. A 2 VE=K


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ART 88093 SPAX A 2 3 x 20/16 -T10 Wellenschliff, RUKO, m. Vollgew. A 2 VE=K
ART 88093 SPAX A 2 3 x 20/16 -T10 Wellenschliff, RUKO, m. Vollgew. A 2 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-880939249030020
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0207000300203
EAN/GTIN:
     4003530175183
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Artikel 88093 A 2 SPAX Ruko-T SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Halbrundkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 3 x 20/16-T10 VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88093
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
SPAX Ruko-T
Abmessung:
3x20/16-T10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.093 KGM
Materialnummer:
88093.924.9030.020
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube ohne Norm, Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben, Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben a2 halbrundkopf, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben a2, SPAX Schrauben S, Halbrund-Holzschrauben, Halbrundholzschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, SPAX Schrauben, R 88093 A 2, ART88093, 3x20/16-T10, A2, AM88093320, 88093.924.9030.020
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,06*
€ 0,0858*
1 Tag
18000
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,066*
€ 0,0931*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,16*
€ 9,58*
Lager 4
unbekannt
1
pro Packung
€ 9,00*
ab € 8,24*
€ 11,47*
5 Tage
9
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 10,22*
€ 14,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,47*
€ 13,6493
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,21*
€ 10,9599
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,90*
€ 10,591
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 8,49*
€ 10,1031
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 8,35*
€ 9,9365
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 8,24*
€ 9,8056
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0412* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071032001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066305001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
Zubehör
SPAX International
886540009100000
ab € 1,006*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.