Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN84 M4X20 POLYAMID Zylinderschraube, mit Schlitz, M 4x20, Polyamid


Menge:  Packung  
Produktinformationen
D00084_AK.JPG
D00084_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN84 M4X20 POLYAMID
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN84 M4X20 POLYAMID
EAN/GTIN:
     4043952016596
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 Kunststoff PA Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 20 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 20.00 Normart: DIN Normnummer: 84 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Kunststoff PA
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
20.00
Normart:
DIN
Normnummer:
84
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Kunststoff PA
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0343*
€ 0,0502*
2 Tage
200
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1097*
€ 0,1527*
Lager 8670
43
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 5,10*
€ 7,24*
5 Tage
43
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 5,33*
€ 7,97*
6 Tage
53
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 5,83*
€ 8,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,24*
€ 8,6156
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,97*
€ 7,1043
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,75*
€ 6,8425
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,36*
€ 6,3784
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,24*
€ 6,2356
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 5,10*
€ 6,069
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0255* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,25*
Zubehör
k.A.
03,0001,004310
ab € 0,0224*
Zubehör
k.A.
03,0002,004310
ab € 0,0324*
Zubehör
WGB
1595910400
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.