Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN34816 M 4 PA 6.6 Polyamid natur Scheibe (~ISO7093/DIN9021)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN34816 M 4 PA 6.6 Polyamid natur Scheibe (~ISO7093/DIN9021)
Produktbild zu DIN34816 M 4 PA 6.6 Polyamid natur Scheibe (~ISO7093/DIN9021)
Skizze zu DIN34816 M 4 PA 6.6 Polyamid natur Scheibe (~ISO7093/DIN9021)
Symbol zu DIN34816 M 4 PA 6.6 Polyamid natur Scheibe (~ISO7093/DIN9021)
Artikel-Nr.:
     3145-104484216
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     03,0002,004310
EAN/GTIN:
     9002730519099
Suchbegriffe:
Polyamid Scheibe
polyamid scheibe
DIN34816 M 4 PA 6.6 Polyamid natur Scheibe (~ISO7093/DIN9021)

DIN34816. Flache Scheibe, große Reihe ohne Fase. ~ISO7093-1/~DIN9021

Produktvorteil:

  • Schützen Oberflächen und sind elektroisolierend
  • Beständigkeit gegen Korrosion (Rost) und schwache Säuren
  • Vibrations- und geräuschdämpfend
  • Brennbarkeitsprüfung nach UL 94-V2


Weitere Informationen:
für ø:
M 4
d1:
4,3 mm
d2 max.:
12 mm
DIN:
9021
Material:
Polyamid PA 6.6
s:
1 mm
ISO:
7093
Größe:
M 4 mm
Weitere Suchbegriffe: Beilagscheiben, Kunststoff-Scheiben, Kunststoffscheiben, Nietscheiben, Plastikscheiben, Polyamid-Scheiben, Polyamidscheiben, Scheiben, Unterlagscheiben, Unterlegscheiben, vergrösserte Auflagenfläche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0326*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0432*
€ 0,05141
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0431*
€ 0,05129
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0396*
€ 0,04712
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0387*
€ 0,04605
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.