Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN34815 M 4 PA 6.6 Polyamid Scheibe natur (~ISO7089/~DIN125)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN34815 M 4 PA 6.6 Polyamid Scheibe natur (~ISO7089/~DIN125)
Produktbild zu DIN34815 M 4 PA 6.6 Polyamid Scheibe natur (~ISO7089/~DIN125)
Skizze zu DIN34815 M 4 PA 6.6 Polyamid Scheibe natur (~ISO7089/~DIN125)
Symbol zu DIN34815 M 4 PA 6.6 Polyamid Scheibe natur (~ISO7089/~DIN125)
Artikel-Nr.:
     3145-104484201
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     03,0001,004310
EAN/GTIN:
     9002730518993
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN34815 M 4 PA 6.6 Polyamid Scheibe natur (~ISO7089/~DIN125)

DIN 34815 flache Scheibe, normale Reihe ohne Fase. ~ISO7089/~DIN125A.

Produktvorteile:
  • Schützt Oberflächen und ist elektroisolierend
  • Beständigkeit gegen Korrosion (Rost) und schwache Säuren
  • Vibrations- und geräuschdämpfend
  • Brennverhalten UL 94-V2


Weitere Informationen:
für ø:
M 4
DIN:
125
d1:
4,3 mm
d2 max.:
9 mm
Form:
A
Material:
Polyamid PA 6.6
s:
0,8 mm
Farbe:
natur
ISO:
7089
Größe:
M 4 mm
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Polyamid Scheibe, din 125 4,3x9, din 125, din 125 polyamid, Beilagscheiben, Kunststoff-Scheiben, Kunststoffscheiben, Plastikscheiben, Polyamid-Scheiben, Polyamidscheiben, Scheiben, Unterlagscheiben, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0224*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0307*
€ 0,03653
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.