Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

~ISO1207 M 4x 20 PA 6.6 Polyamid natur Zylinderschraube mit Schlitz (~DIN84A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ~ISO1207 M 4x 20 PA 6.6 Polyamid natur Zylinderschraube mit Schlitz (~DIN84A)
Produktbild zu ~ISO1207 M 4x 20 PA 6.6 Polyamid natur Zylinderschraube mit Schlitz (~DIN84A)
Skizze zu ~ISO1207 M 4x 20 PA 6.6 Polyamid natur Zylinderschraube mit Schlitz (~DIN84A)
Symbol zu ~ISO1207 M 4x 20 PA 6.6 Polyamid natur Zylinderschraube mit Schlitz (~DIN84A)
Symbol zu ~ISO1207 M 4x 20 PA 6.6 Polyamid natur Zylinderschraube mit Schlitz (~DIN84A)
Artikel-Nr.:
     3145-104484323
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000846000040020
EAN/GTIN:
     4043952016596
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
~ISO1207 M 4x 20 PA 6.6 Polyamid natur Zylinderschraube mit Schlitz (~DIN84A)

Ähnlich DIN84A / Ähnlich ISO 1207.

Weitere Informationen:
DIN:
84
d1:
4 mm
d2:
7 mm
Form:
A
Gewindeform:
M
ISO:
1207
k:
2,6 mm
L:
20 mm
Material:
Polyamid PA 6.6
n:
1,2 mm
Größe:
M 4x 20 mm
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Kopfform:
Zylinderkopf
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0415*
€ 0,0481*
Lager 3145
200
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,132*
€ 0,155*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,77*
€ 7,73*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 7,09*
€ 7,81*
5 Tage
35
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 7,16*
€ 8,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 31,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056030001
ab € 1,27*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,07*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,66*
Zubehör
k.A.
03,0001,004310
ab € 0,0307*
Zubehör
k.A.
03,0002,004310
ab € 0,0385*
Zubehör
WGB
1595910400
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.