Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WGB VDE-Schraubendreher Schlitz 4,0 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WGB VDE-Schraubendreher Schlitz 4,0 x 100 mm
Produktbild zu WGB VDE-Schraubendreher Schlitz 4,0 x 100 mm
Symbol zu WGB VDE-Schraubendreher Schlitz 4,0 x 100 mm
Symbol zu WGB VDE-Schraubendreher Schlitz 4,0 x 100 mm
LOGO zu WGB VDE-Schraubendreher Schlitz 4,0 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101156195
Hersteller:
     WGB
Herst.-Nr.:
     1595910400
EAN/GTIN:
     4017467377282
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
WGB VDE-Schraubendreher Schlitz 4,0 x 100 mm

VDE isoliert bis 1000 V, mit isolierter Klinge nach DIN EN 60900 VDE 0682 Teil 201. 2- Komponentenheft mit Aufhängeloch. Klinge aus Molybdän-Vanadium Stahl mit schwarzer Spitze.

Weitere Informationen:
Marke:
WGB
Zusatzbezeichnung:
VDE
Abtrieb:
Schlitz
Klingenbreite:
4 mm
Type:
15959
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
195 mm
Stärke:
0,8 mm
Oberfläche:
isoliert
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, vde-schraubendreher (schlitz), Elektriker Schraubendreher, Elektrikerschraubendreher, Schlitzschraubendreher, Schraubenzieher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.