| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-330352/250ML Herst.-Nr.: 195552 EAN/GTIN: 5010266352619 |
| | |
|
| | |
| LOCTITE AA 352 ist ein transparenter, bernsteinfarbener Acrylatklebstoff, der mit Aktivator und UV-Licht aushärtet. Er wird für Anwendungen eingesetzt, bei denen das Abwandern von nicht ausgehärtetem anaerobem Klebstoff aus der Klebfuge vermieden werden muss. Gute chemische und Feuchtigkeitsbeständigkeit. Ideal für schlagzähe Klebungen auf Glas, Metallen und Keramik. Die Zeit zur Erreichung der Handfestigkeit beträgt 10 Sekunden, der Einsatztemperaturbereich liegt zwischen – 40 °C und +150 °C.Technische Eigenschaften: Artikelbezeichnung: Strukturklebstoff (2K Acrylat) Marke: LOCTITE Produktserie: LOCTITE AA 352 Wassergefährdungsklasse: WGK 2: deutlich wassergefährdend Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Strukturklebstoff (2K Acrylat) | Marke: | LOCTITE | Produktserie: | LOCTITE AA 352 | Wassergefährdungsklasse: | WGK 2: deutlich wassergefährdend | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Sicherheitshinweis: | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Baustoffkleber, Montagekleber, Strukturklebstoff, UV-Klebstoff, kunststoffkleber tangit 250 ml, konstruktionskleber, ponal konstruktionskleber, 330352/250ML, 352/250ML, 195552 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 198,65* | € 230,04* | | | | Lager 8670 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 199,28* | € 230,79* | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 226,98* | € 248,07* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 235,85* | € 270,39* | | | | | 30 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 260,07* | € 297,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|