| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000338741 Herst.-Nr.: 195552 EAN/GTIN: 5010266352619 |
| |
|
| | |
| LOCTITE AA 352 ist ein transparenter, bernsteinfarbener Acrylatklebstoff, der mit Aktivator und UV-Licht aushärtet. Er wird für Anwendungen eingesetzt, bei denen das Abwandern von nicht ausgehärtetem anaerobem Klebstoff aus der Klebfuge vermieden werden muss. Gute chemische und Feuchtigkeitsbeständigkeit. Ideal für schlagzähe Klebungen auf Glas, Metallen und Keramik. Die Zeit zur Erreichung der Handfestigkeit beträgt 10 Sekunden, der Einsatztemperaturbereich liegt zwischen – 40 °C und +150 °C. • verhindert Abwandern von unausgehärtetem anaerobem Klebstoff• steuerbare Aushärtung• erzielt chemische und Feuchtigkeitsbeständigkeit• schlagzähe Klebung• ideal für Glas, Metalle und Keramik Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 195552 | Werksnummer: | 195552 | Gewicht netto Kg: | 0,316000 | Gewicht brutto Kg: | 0,316000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstof, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Baustoffkleber, Montagekleber, Strukturklebstoff, UV-Klebstoff, kunststoffkleber tangit 250 ml, konstruktionskleber, ponal konstruktionskleber |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 199,81* | € 235,57* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 200,86* | € 236,36* | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 226,86* | € 240,32* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 236,46* | € 276,07* | | | | | 30 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 260,41* | € 302,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2.403,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|