| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-173037 Herst.-Nr.: 195552 EAN/GTIN: 5010266352619 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
352.0250 L, 195552, UV Konstruktionskleber 250 ml Flasche Produkt 352 Thixothroper, klarer UV-Klebstoff. Besonders für Auftragung an senkrechten Flächen entwickelt. Empfohlen für Verbindungen von Glas auf Glas oder Glas auf Metall, Keramik oder GFK Materialien., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 316 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstof, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Baustoffkleber, Montagekleber, Strukturklebstoff, UV-Klebstoff, kunststoffkleber tangit 250 ml, konstruktionskleber, ponal konstruktionskleber, UV, LICHTHÄRTENDE KLEBSTOFFE, LICHTHÄRTENDE, KLEBSTOFF, LOCTITE, Loctite 352, Dispersionsklebstoff, Wasserbasierender-Klebstoff, 250ml, 250gr, 250g, 352 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 199,81* | € 235,57* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 200,86* | € 236,36* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 226,86* | € 240,32* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 236,46* | € 276,07* | | | | | 31 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 260,41* | € 302,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|