| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-230RHE40-XL Herst.-Nr.: 0008407690000 EAN/GTIN: 4012802788464 |
| |
|
| | |
| Spann-Gehäuseeinheiten RHE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-DichtungTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 40 mm Außendurchmesser D: 135 mm Breite B: 100 mm Breite C: 100 mm Weitere Informationen: | | Außendurchmesser D: | 135 mm | Breite B: | 100 mm | Breite C: | 100 mm | Innendurchmesser d: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Spannlagereinheit, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, spannlagereinheit ina, spannlagereinheit, flanschlager innen-ø 40mm, 0008407690000, RHE40-XL, 230RHE40-XL |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 34,50* | € 43,79* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,92* | € 50,11* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 44,55* | € 55,42* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 45,41* | € 55,99* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 45,981* | € 56,571* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|