| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000326088 Herst.-Nr.: RHE40-XL EAN/GTIN: 4012802788464 |
| |
|
| | |
| INA RHE40-XL Spann-Gehäuseeinheit Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | RHE40-XL | Werksnummer: | 930100662 | Gewicht netto Kg: | 1,940000 | Breite brutto mm: | 100,00 | Gewicht brutto Kg: | 1,940000 | Innendurchmesser mm: | 40,00 | Aussendurchmesser mm: | 135,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spann-Gehaeuseeinheit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Spannlagereinheit, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, spannlagereinheit ina, spannlagereinheit, flanschlager innen-ø 40mm |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 34,50* | € 43,79* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,92* | € 50,11* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 44,55* | € 55,42* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,41* | € 55,99* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 45,981* | € 56,571* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|