Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23081103-TV INA Axial-Zylinderrollenlager 81103-TV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000073DD_a.png
000073DD_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-23081103-TV
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0002402570000
EAN/GTIN:
     4012802440157
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WSTechnische Eigenschaften: Bohrungskennzahl: 03 Bauart: Axial-Zylinderrollenlager Baureihe: 811.. Innendurchmesser d: 17 mm Anzahl der Reihen: 1 Schultermaß d1: 30 mm Schultermaß D1: 18 mm r min: 0,3 mm zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: glasfaserverstärkter PolyamidP66 Grenzdrehzahl min-1: 12400 Bezugsdrehzahl min-1: 5400 Tragzahlen dynamisch: 15,9 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 4,65 kN Höhe: 9 mm Laufbahnmaß Eb: 18 mm Laufbahnmaß Ea: 29 mm Gehäusescheibe: GS81103 Wellenscheibe: WS81103 Laufscheibe: LS1730 Axial-Zylinderrollenkranz: K81103 Außendurchmesser D: 30 mm Bohrungsform: zylindrisch Tragzahlen statisch: 33,5 kN
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
30 mm
Axial-Zylinderrollenkranz:
K81103
Bauart:
Axial-Zylinderrollenlager
Baureihe:
811..
Bezugsdrehzahl min-1:
5400
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
03
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
4,65 kN
Gehäusescheibe:
GS81103
Grenzdrehzahl min-1:
12400
Höhe:
9 mm
Innendurchmesser d:
17 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärkter PolyamidP66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Laufbahnmaß Ea:
29 mm
Laufbahnmaß Eb:
18 mm
Laufscheibe:
LS1730
r min:
0,3 mm
Schultermaß d1:
30 mm
Schultermaß D1:
18 mm
Tragzahlen dynamisch:
15,9 kN
Tragzahlen statisch:
33,5 kN
Wellenscheibe:
WS81103
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Zylinderrollenlager, zylinderrollenlager ina, zylinderrollenlager, 81103-TV, 0002402570000, 23081103-TV
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 15,02*
€ 19,77*
2 Tage
43
1
€ 8,90*
ab € 14,94*
€ 20,08*
3 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 15,71*
€ 20,97*
2 Tage
67
1
€ 7,90*
ab € 17,99*
€ 23,76*
1
€ 4,95*
ab € 18,6104*
€ 24,5404*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 39,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.