Stützrollen als Zylinderrollenlager, vollrollig, mit Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtetTechnische Eigenschaften: Bauart: Stützrolle Bezeichnung Mantelfläche: optimier...
INA SL014848 Zylinderrollenlager Innen-Ø 240 mm Außen-Ø 300 mm Breite60 mm Innen 240 mm Außen 300 mm Breite 60 mm Gewicht 10 kg EAN 4012802424843 Außenring Ringnut im Außenring Temperaturbereich -3...
INA SL024914 Zylinderrollenlager Innen-Ø 70 mm Außen-Ø 100 mm Breite30 mm Innen 70 mm Außen 100 mm Breite 30 mm Gewicht 0,752 kg EAN 4012802369397 Außenring Ringnut im Außenring Käfig kein Käfig, v...
Stützrollen als Zylinderrollenlager, vollrollig, mit Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtetTechnische Eigenschaften: Bauart: Stützrolle Baureihe: NUTR.. Bohrungsform: zyl...