Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Kugellagerheizgerät, 230V, 20mm / 320mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SKF Kugellagerheizgerät, 230V, 20mm / 320mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1977646
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     TWIM 15/230V
EAN/GTIN:
     7316579135528
Suchbegriffe:
Lager-Montagewerkzeug
Lagermontagewerkzeug
skf lager-montagewerkzeug
lager montagewerkzeug
Versorgungsspannung = 230V
Bohrungsgröße max. = 320mm
Bohrungsgröße min. = 20mm

SKF Bearing Heater, 20 mm to 320 mm Bore Size - TWIM 15/230V This portable induction heater from SKF can be used to heat up and expand roller bearings so that you can install them on a shaft with ease. The lightweight construction and a built-in handle make it simple to transport. Two power settings let you heat up sensitive components more slowly, avoiding the risk of structural damage. For convenience, the heaters software will detect the bearings size and position. The inner and outer rings are heated independently, reducing the risk of internal tensions.• Portable and convenient heating of bearings • Automatic temperature monitoring • Maximum bore size of 320 mm • Minimum bore size of 20 mm • Supply voltage of 230 V • Temperature control range of 20˚C to 200˚C • Does not magnetise • No support yokes required • Automatic temperature monitoring • Detects bearing size and heats appropriately • Two power levels and three power configurations • User-friendly LED control panel • Quiet operation Application Information • Machine assemblyDie tragbare Induktionsheizung TWIM 15 von SKF wurde zum Aufheizen von Wälzlagern entwickelt, die mit einer störenden Passform auf eine Welle montiert sind. Durch die Erwärmung des Lagers dehnt sich das Lager aus, wodurch keine Kraft bei der Installation benötigt wird. Im Allgemeinen reicht die Verwendung des TWIM 15 zur Erzeugung einer 90 °C (162 °F) Temperaturdifferenz zwischen Lager und Welle aus, um die Installation zu ermöglichen. Darüber hinaus kann der TWIM 15 zur Beheizung anderer ringförmiger, metallischer Bauteile verwendet werden, was eine hohe Flexibilität bei der Verwendung bietet. When should I use this portable induction bearing heater? Innovative Erwärmung von Lagern Mobil, kompakt und leicht Keine Stützjoche erforderlich Automatische Temperaturüberwachung Erkennt Lagergröße und heizt sich entsprechend auf Zwei Leistungsstufen und drei Leistungskonfigurationen Benutzerfreundliche LED-Bedientafel Geräuscharmer Betrieb How do I use the heater? Place the bearing on the heater, attach the magnetic temperature probe to the inner ring and press start. Protective gloves are essential for removing the heated bearing.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230V
Bohrungsgröße max.:
320mm
Bohrungsgröße min.:
20mm
Weitere Suchbegriffe: 1977646, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Führungslager-Anwärmgeräte, SKF, TWIM15230V, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Heaters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.020,41*
€ 2.121,13*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.982,50*
€ 2.153,10*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.567,82*
€ 2.680,77*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.857,26*
€ 2.976,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.153,10*
€ 2.562,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.135,69*
€ 2.541,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.082,21*
€ 2.477,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.988,17*
€ 2.365,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.982,50*
€ 2.359,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
6004-2RSH
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.